Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 8x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4502
EAN/GTIN:
     4042146080467
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
6.5 mm
Kopfhöhe (A2):
6.9 mm
Anwendungsbereich in NM:
36/38 Nm
Außenmaß B1:
16.8 mm
Außenmaß B2:
20.2 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
503.4502
Gesamtlänge L in mm:
128.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
8x9 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4502
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.