Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4503
EAN/GTIN:
     4042146080474
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.3 mm
Kopfhöhe (A2):
7.7 mm
Anwendungsbereich in NM:
85/96 Nm
Außenmaß B1:
20.2 mm
Außenmaß B2:
20.2 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
503.4503
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
10x11 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3110
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4502
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.