Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Feinstrickhandschuhe, schwarz, 10, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-310.0475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0475
EAN/GTIN:
     4042146256619
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • CE / EN 388 [4131X]
  • sehr angenehme Passform
  • besonders luftdurchlässig
  • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
  • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
  • Logo aufgedruckt
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
10
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
430 g
Herstellernummer:
310.0475
Material1:
Innenhandseite PU-Beschichtet
Norm:
CE / EN 388 [4131X]
Variantenartikel:
310.0470
Inhalt:
12 Paar
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/IuFufihRrAQ
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1841
pro Packung
€ 19,90*
ab € 15,70*
€ 21,74*
11 Tage
1847
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 24,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 25,29*
7 Tage
1843
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,32*
€ 25,29*
6 Tage
160
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,30834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.