Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Feinstrickhandschuhe-schwarz, 9, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-310.0470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0470
EAN/GTIN:
     4042146256602
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • CE / EN 388 [4131X]
  • sehr angenehme Passform
  • besonders luftdurchlässig
  • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
  • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
  • Logo aufgedruckt
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
9
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
398 g
Herstellernummer:
310.0470
Material1:
Innenhandseite PU-Beschichtet
Norm:
CE / EN 388 [4131X]
Variantenartikel:
310.0470
Inhalt:
12 Paar
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/IuFufihRrAQ
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1654
pro Packung
€ 19,90*
ab € 15,78*
€ 21,76*
12 Tage
3406
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,89*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 25,27*
8 Tage
1703
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,37*
€ 25,27*
6 Tage
344
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,315* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.