Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, HEC, ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-D38343
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     323222
EAN/GTIN:
     0766623323222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K-Auflösung und Deep Color
  • High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
  • ARC ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Audiosystemen - kein zusätzliches Audiokabel notwendig
  • 4K@30Hz-Unterstützung ermöglicht Auflösungen über 1080p; 3D und Deep Color bis zu 1080p
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
  • Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
  • Bis zu 10,2 Gbit/s bei 340 Mhz Bandbreite
  • Doppelt geschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen und andere Störungen
  • Vergossene PVC-Ummantelung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,011 m
Gewicht:
0,125 kg
Standards und Zertifikate:
ISO 9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 6,87*
1 Tag
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,67*
€ 6,97*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,30*
9 Tage
29
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
323260
ab € 29,37*
Zubehör
Manhattan
323215
ab € 2,37*
Zubehör
Manhattan
323239
ab € 6,74*
Zubehör
Manhattan
323246
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.