Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, HEC, ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-103901
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     323215
EAN/GTIN:
     0766623323215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K-Auflösung und Deep Color
  • High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
  • ARC ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Audiosystemen - kein zusätzliches Audiokabel notwendig
  • 4K@30Hz-Unterstützung ermöglicht Auflösungen über 1080p; 3D und Deep Color bis zu 1080p
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
  • Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
  • Bis zu 10,2 Gbit/s bei 340 Mhz Bandbreite
  • Doppelt geschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen und andere Störungen
  • Vergossene PVC-Ummantelung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,011 m
Gewicht:
0,09 kg
Standards und Zertifikate:
ISO 9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,62*
2 Tage
185
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,63*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 6,75*
3 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,72*
5 Tage
103
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,01*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
323260
ab € 29,37*
Zubehör
Manhattan
323222
ab € 3,51*
Zubehör
Manhattan
323239
ab € 6,74*
Zubehör
Manhattan
323246
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.