Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3-in-1 4K Mini-DisplayPort-Adapter, Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/DVI/VGA-Buchse, aktiv, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-207362
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207362
EAN/GTIN:
     0766623207362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel auf Displayport

Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme



Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini DisplayPort-Quellen und vorhandenen 4K-HDMI- und 1080p-DVI- und VGA-Bildschirmen her. Das Gadget ist schnell zu installieren und erfordert keine komplizierte Konfiguration oder Einrichtung. Der praktische Ordnungshelfer bietet eine platzsparende und integrierte Lösung zur Vermeidung von Kabelsalat und für einen aufgeräumten Schreibtisch.



Merkmale:
  • 3-in-1-Adapter konvertiert ein Mini-DisplayPort-Signal in ein HDMI-, DVI- oder VGA-Signal mit 1080p
  • Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal — ideal zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-, DVI- oder VGA-Display
  • Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 3 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200p mit VGA und DVI) oder 4K/UHD (3840 × 2160 mit HDMI)
  • Ermöglicht bei Monitor oder Fernseher den Anzeigemodus Gespiegelt oder Erweitert
  • HDMI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz (3840 x 2160) und unkomprimiertes Digital 5.1 Audio
  • DVI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p@60Hz (1920 x 1080); DVI unterstützt kein Audio
  • VGA-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200); VGA unterstützt kein Audio
  • Kompatibel mit DVI-I und DVI-D-Schnittstellen
  • Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,054 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.2, FCC, CE
Lieferumfang:
3-in-1 4K Mini-DisplayPort-Adapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151634
ab € 9,64*
Sonstiges
Manhattan
311748
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.