Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-311748
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     311748
EAN/GTIN:
     0766623311748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität
MANHATTAN SVGA Kabel verbinden ganz einfach Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Videosplittern, KVM-Switchen und allen Bildschirmen, Computern und Geräten mit HD15-Anschlüssen. MANHATTAN SVGA Kabel wurden aus hochwertigstem Material gefertigt, für zuverlässige Datenübertragungen von Videoanwendungen. Folien- und Geflechtsschirm, vergossene Kontakte mit Zugentlastung, Mini-Koax (RGB) und die Adernpaar-Konstruktion sorgen für schnelle, zuverlässige Übertragungen, höchste Leitfähigkeit sowie kristallklare Bilder ohne Interferenzen oder Verzerrungen, auch über große Entfernungen hinweg.

Merkmale:
  • HD15 Stecker auf HD15 Stecker
  • Verbindet eine SVGA-Quelle mit einem SVGA-Bildschirm
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und einwandfreier Bildübertragung
  • Vergossener PVC-Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,034 m
Höhe:
0,015 m
Gewicht:
0,25 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2919
Lieferumfang:
SVGA Monitorkabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
337342
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.