| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10040 Herst.-Nr.: 593-10040 EAN/GTIN: 5391519384466 |
| |
|
| | |
| Dell - 1700 / 1700n - Schwarz - Rücknahme für das Recycling - Tonerkassette mit Standardkapazität - 3.000 Seiten Die schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1700 / 1700n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 3.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Bei unserem umweltfreundlichen Programm zur Rücknahme von Patronen liegt jeder Verpackung ein bereits frankierter Paketaufkleber bei. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit Standardkapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 3000 Seiten | Kompatibilität: | Dell Laser Printer 1710, 1710n; Dell Personal Laser Printer 1700, 1700n |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 1700; 1700 n; 1710; 1710 n; P 1700; P 1700 n; P 1700 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |