| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10062 Herst.-Nr.: 593-10062 EAN/GTIN: 5391519384381 |
| |
|
| | |
| Dell - 3100cn - Magenta - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 4.000 Seiten Die magenta Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3100cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 4.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Magenta | Druckvolumen: | Bis zu 4000 Seiten | Kompatibilität: | Dell Color Laser Printer 3100cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 3100 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Tinte |
| | |
| |