| |
|
| Artikel-Nr.: C1272-593-10170 Herst.-Nr.: 593-10170 EAN/GTIN: 5391519384169 |
| |
|
| | |
| Dell - 3110/3115cn - Schwarz - Tonerkassette mit Hoherkapazität - 8.000 Seiten Die schwarz Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3110cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 8.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tonerkassette mit hoher Kapazität | Drucktechnologie: | Laser | Druckfarbe: | Schwarz | Druckvolumen: | Bis zu 8000 Seiten | Kompatibilität: | Dell Color Laser Printer 3110cn; Dell Multifunction Color Laser Printer 3115cn |
Kompatible Geräte: | | Dell: | 3110 cn; 3115 cdn; 3115 cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner für epson, lasertoner schwarz, Tinte |
| | |
| |