Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett mit Schrauben, 460 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-980135
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980135
EAN/GTIN:
     4005887002921
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
460 mm. Messer aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Schneidleistung bis 48 HRc. Code 980136 für 980LC in 800 mm und für 980 in 610 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm | 18 inch
Draht 19 HRc:
8
Draht 40 HRc:
6
Draht 48 HRc:
5
Gewicht:
601 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: messerkopf für bolzenschneider vbw, ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Messerkopf Bolzenabschneider WAGGONIT®, komplett m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 112,91*
Ähnlich
VBW
ab € 156,21*
Ähnlich
VBW
ab € 113,37*
Ähnlich
VBW
ab € 161,85*
Ähnlich
VBW
ab € 79,35*
Ähnlich
VBW
ab € 114,36*
Ähnlich
VBW
ab € 133,30*
Ähnlich
VBW
ab € 170,71*
Ähnlich
VBW
ab € 237,94*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 95,09*
Ähnlich
VBW
ab € 124,53*
Ähnlich
VBW
ab € 171,93*
Ähnlich
VBW
ab € 235,23*
Ähnlich
VBW
ab € 56,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.