Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-980005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980005
EAN/GTIN:
     4005887562609
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
460 mm. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Der Ersatzmesserkopf 980136 paßt auf Modell 980 in 610 mm Länge und auf Modell 980LC in 800 mm Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm | 18 inch
Draht 19 HRc:
8
Draht 40 HRc:
6
Draht 48 HRc:
5
Gewicht:
2013 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Bolzenabschneider WAGGONIT®, rot lackiert, 460 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,41*
Ähnlich
VBW
ab € 113,25*
Ähnlich
VBW
ab € 162,02*
Ähnlich
VBW
ab € 80,38*
Ähnlich
VBW
ab € 114,67*
Ähnlich
VBW
ab € 132,68*
Ähnlich
VBW
ab € 169,40*
Ähnlich
VBW
ab € 238,44*
Ähnlich
VBW
ab € 345,22*
Ähnlich
VBW
ab € 95,59*
Ähnlich
VBW
ab € 126,01*
Ähnlich
VBW
ab € 172,10*
Ähnlich
VBW
ab € 236,81*
Ähnlich
VBW
ab € 69,32*
Ähnlich
VBW
ab € 91,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.