Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-597025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     597025
EAN/GTIN:
     4005887006080
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vbw seitenschneider
vde seitenschneider
180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
25
Kopfbreite:
22,0
Kopfdicke:
12,5
Draht 19 HRc:
3,8
Draht 40 HRc:
3,0
Draht 48 HRc:
2,5
ca. 59 HRc:
2,0
Gewicht:
292 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,14*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,69*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,25*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,11*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,58*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,46*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,22*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,13*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,81*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,84*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,20*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,27*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.