Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-597020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     597020
EAN/GTIN:
     4005887006073
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vbw seitenschneider
vde seitenschneider
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
22
Kopfbreite:
20,5
Kopfdicke:
10,0
Draht 19 HRc:
3,0
Draht 40 HRc:
2,8
Draht 48 HRc:
2,0
ca. 59 HRc:
1,6
Gewicht:
231 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,14*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,69*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,25*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,11*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,58*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,46*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,22*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,13*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,81*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,37*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,84*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,20*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,27*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.