Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-491025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     491025
EAN/GTIN:
     4005887374202
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere vbw
590 mm. Für Kupfer- und Alukabel.
Weitere Informationen:
Länge:
590 L1 mm | 24 L1 inch | 930 L2 mm | 37 L2 inch
Mehradriges Kabel:
38
Gewicht:
612 g
Herkunftsland:
BRD/SACHSEN
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 156,05*
Ähnlich
VBW
494010
ab € 102,19*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 97,03*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,48*
Ähnlich
VBW
385010
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
496010
ab € 21,81*
Ähnlich
VBW
490005
ab € 86,91*
Ähnlich
VBW
492005
ab € 176,23*
Ähnlich
VBW
491010
ab € 188,83*
Ähnlich
VBW
491005
ab € 130,71*
Ähnlich
VBW
491020
ab € 99,79*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.