Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
Artikel-Nr.:
     C1204-494015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     494015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Drahtseilscher...
Ersatzmesserpaar für Drahtseilscher...
Ersatzschneidkopf für Drahtseilsche...
Messerkopf für Drahtseilschere
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrungen Ø 12 mm, 700 mm
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm | 28 inch
Weiches Drahtseil:
12
Hartes Drahtseil:
10
Gewicht:
785 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für drahtseilschere, Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 156,05*
Ähnlich
VBW
494010
ab € 102,19*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,48*
Ähnlich
VBW
385010
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
496010
ab € 21,81*
Ähnlich
VBW
490005
ab € 86,91*
Ähnlich
VBW
492005
ab € 176,23*
Ähnlich
VBW
491010
ab € 188,83*
Ähnlich
VBW
491005
ab € 130,71*
Ähnlich
VBW
491020
ab € 99,79*
Ähnlich
VBW
491025
ab € 125,45*
Ähnlich
VBW
ab € 128,11*
Ähnlich
VBW
ab € 63,81*
Ähnlich
VBW
ab € 94,03*
Ähnlich
VBW
ab € 60,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.