Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-491010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     491010
EAN/GTIN:
     4005887374004
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere vbw
590 mm. Für Kupfer- und Alukabel. Mit auswechselbarem Schneidkopf. Günstige Hebel-Übersetzung für das Trennen weicher Drähte mit großem Durchmesser. Einsteckbare Griffverlängerung. Griffe mit Kunststoff-Überzug.
Weitere Informationen:
Länge:
590 L1 mm | 24 L1 inch | 930 L2 mm | 37 L2 inch
Mehradriges Kabel:
38 mm²
Gewicht:
3695 g
Herkunftsland:
BRD/SACHSEN
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 155,93*
Ähnlich
VBW
494010
ab € 102,10*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 97,03*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,33*
Ähnlich
VBW
385010
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
496010
ab € 21,81*
Ähnlich
VBW
490005
ab € 86,95*
Ähnlich
VBW
492005
ab € 176,23*
Ähnlich
VBW
491005
ab € 130,71*
Ähnlich
VBW
491020
ab € 99,79*
Ähnlich
VBW
491025
ab € 125,45*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.