Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-494010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     494010
EAN/GTIN:
     4005887453303
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Drahtseilscher...
Ersatzmesserpaar für Drahtseilscher...
Ersatzschneidkopf für Drahtseilsche...
Messerkopf für Drahtseilschere
700 mm. Für weiche Stahlseile = 1570 N/mm²  bis max. 12 mm Ø. Für harte Stahlseile = 1770 N/mm²  bis max. 10 mm Ø.
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm | 28 inch
Weiches Drahtseil:
12
Hartes Drahtseil:
10
Gewicht:
785 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für drahtseilschere, Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 156,05*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 97,03*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,48*
Ähnlich
VBW
385010
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
496010
ab € 21,81*
Ähnlich
VBW
490005
ab € 86,91*
Ähnlich
VBW
492005
ab € 176,23*
Ähnlich
VBW
491010
ab € 188,83*
Ähnlich
VBW
491005
ab € 130,71*
Ähnlich
VBW
491020
ab € 99,79*
Ähnlich
VBW
491025
ab € 125,45*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.