Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schrauben, 460 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-439131
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     439131
EAN/GTIN:
     4005887003072
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
460 mm. Nachstellbare Messer. Zweiseitige Schneiden zum Umwechseln. Messer aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Schneidleistung bis 40 HRc.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm | 18 inch
Draht 19 HRc:
7
Draht 40 HRc:
6
Gewicht:
708 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: messerkopf für bolzenschneider vbw, ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Messerkopf Bolzenabschneider, komplett mit Schraub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 112,53*
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 162,12*
Ähnlich
VBW
ab € 79,26*
Ähnlich
VBW
ab € 114,19*
Ähnlich
VBW
ab € 132,11*
Ähnlich
VBW
ab € 170,25*
Ähnlich
VBW
ab € 236,89*
Ähnlich
VBW
ab € 345,28*
Ähnlich
VBW
ab € 94,85*
Ähnlich
VBW
ab € 124,54*
Ähnlich
VBW
ab € 171,96*
Ähnlich
VBW
ab € 234,65*
Ähnlich
VBW
ab € 57,09*
Ähnlich
VBW
ab € 69,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.