Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsrin
Artikel-Nr.:
     C1204-433145
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     433145
EAN/GTIN:
     4005887007919
Suchbegriffe:
Messerkopf Bolzen-Vornschneider Com...
Messerkopf Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, komplett mit Bolzen und Sicherungsringen, 370 mm
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm | 13 inch
Draht 19 HRc:
7
Draht 40 HRc:
5
Draht 48 HRc:
4
Gewicht:
410 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,34*
Ähnlich
VBW
ab € 114,23*
Ähnlich
VBW
ab € 163,12*
Ähnlich
VBW
ab € 80,50*
Ähnlich
VBW
ab € 114,85*
Ähnlich
VBW
ab € 133,50*
Ähnlich
VBW
ab € 171,77*
Ähnlich
VBW
ab € 249,22*
Ähnlich
VBW
ab € 344,90*
Ähnlich
VBW
ab € 95,93*
Ähnlich
VBW
ab € 125,94*
Ähnlich
VBW
ab € 171,44*
Ähnlich
VBW
ab € 236,26*
Ähnlich
VBW
ab € 57,51*
Ähnlich
VBW
ab € 69,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.