Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 3"
Artikel-Nr.:
     C1204-115025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115025
EAN/GTIN:
     4005887271204
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
3". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. DIN 5234.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3"
Länge:
700
Maulweite:
120
Gewicht:
4180 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, vbw rohrzange 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, polier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,51*
Ähnlich
VBW
ab € 34,14*
Ähnlich
VBW
ab € 44,65*
Ähnlich
VBW
ab € 56,38*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,75*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,28*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,27*
Ähnlich
VBW
ab € 18,16*
Ähnlich
VBW
ab € 24,88*
Ähnlich
VBW
ab € 28,02*
Ähnlich
VBW
ab € 32,38*
Ähnlich
VBW
ab € 62,34*
Ähnlich
VBW
ab € 152,61*
Ähnlich
VBW
ab € 47,97*
Ähnlich
VBW
ab € 64,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.