Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzrohrzange Maul-W.63,5mm max.Maul-W.2.1/2" L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87127020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887273703
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
  • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
  • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geschmiedeter Maulbereich
  • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle
Weitere Informationen:
Länge " (L):
12 "
Länge mm (L):
300 mm
Maulöffnung max. (mm):
63,5 mm
Maulöffnung max. (Zoll):
2.1/2 "
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2.1/2 "
Gewicht (g):
968 g
Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange vbw, blitz-rohrzange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,55*
Ähnlich
VBW
ab € 127,26*
Ähnlich
VBW
ab € 35,04*
Ähnlich
VBW
ab € 44,96*
Ähnlich
VBW
ab € 56,59*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,86*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,34*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,03*
Ähnlich
VBW
ab € 18,32*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 27,97*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 152,72*
Ähnlich
VBW
ab € 48,01*
Ähnlich
VBW
ab € 64,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.