Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.100mm L.555mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87115020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887271105
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Zum sicheren Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte, DIN 5234
Weitere Informationen:
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Länge mm (L):
555 mm
Maulöffnung max. (mm):
100 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
50,8 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2 "
Gewicht (g):
3135 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 126,26*
Ähnlich
VBW
ab € 34,91*
Ähnlich
VBW
ab € 44,68*
Ähnlich
VBW
ab € 56,66*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,73*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,55*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,28*
Ähnlich
VBW
ab € 18,15*
Ähnlich
VBW
ab € 24,70*
Ähnlich
VBW
ab € 28,06*
Ähnlich
VBW
ab € 32,50*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 153,04*
Ähnlich
VBW
ab € 47,77*
Ähnlich
VBW
ab € 64,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.