Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Maulrohrzange X-GRIP Maul-W.39mm L.238mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87115005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887270801
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Zum sicheren Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte, DIN 5234
Weitere Informationen:
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Länge mm (L):
238 mm
Maulöffnung max. (mm):
39 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
12,7 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
1/2 "
Gewicht (g):
480 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,55*
Ähnlich
VBW
ab € 127,26*
Ähnlich
VBW
ab € 44,96*
Ähnlich
VBW
ab € 56,59*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,86*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,34*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,03*
Ähnlich
VBW
ab € 18,32*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 27,97*
Ähnlich
VBW
ab € 32,30*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 152,72*
Ähnlich
VBW
ab € 48,01*
Ähnlich
VBW
ab € 64,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.