Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45° Maul-W.110mm L.710mm 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87111025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887269409
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen
  • Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Mit günstigem Eckmaß, komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück, gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Länge mm (L):
710 mm
Maulöffnung max. (mm):
110 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
76,2 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
3 "
Gewicht (g):
4100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,55*
Ähnlich
VBW
ab € 127,26*
Ähnlich
VBW
ab € 35,04*
Ähnlich
VBW
ab € 44,96*
Ähnlich
VBW
ab € 56,59*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,86*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,34*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,03*
Ähnlich
VBW
ab € 18,32*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 27,97*
Ähnlich
VBW
ab € 32,30*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 48,01*
Ähnlich
VBW
ab € 64,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.