Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1½"
Artikel-Nr.:
     C1204-115015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
1½". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. DIN 5234.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1½"
Länge:
425
Maulweite:
75
Gewicht:
1515 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, vbw rohrzange 45°, armaturenzange, armaturenzange vbw, ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, polier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,51*
Ähnlich
VBW
ab € 126,23*
Ähnlich
VBW
ab € 34,14*
Ähnlich
VBW
ab € 44,65*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,75*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,28*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,27*
Ähnlich
VBW
ab € 18,16*
Ähnlich
VBW
ab € 24,88*
Ähnlich
VBW
ab € 28,02*
Ähnlich
VBW
ab € 32,38*
Ähnlich
VBW
ab € 62,34*
Ähnlich
VBW
ab € 152,61*
Ähnlich
VBW
ab € 47,97*
Ähnlich
VBW
ab € 64,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.