Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 1"
Artikel-Nr.:
     C1204-115010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
1". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. DIN 5234.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1"
Länge:
315
Maulweite:
55
Gewicht:
860 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, vbw rohrzange 45°, armaturenzange, armaturenzange vbw, ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, polier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,54*
Ähnlich
VBW
ab € 126,26*
Ähnlich
VBW
ab € 33,97*
Ähnlich
VBW
ab € 56,66*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,73*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,55*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,28*
Ähnlich
VBW
ab € 18,15*
Ähnlich
VBW
ab € 24,70*
Ähnlich
VBW
ab € 28,06*
Ähnlich
VBW
ab € 32,50*
Ähnlich
VBW
ab € 62,58*
Ähnlich
VBW
ab € 153,04*
Ähnlich
VBW
ab € 47,77*
Ähnlich
VBW
ab € 64,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.