Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-85061774
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22190
EAN/GTIN:
     4031026192703
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
24.3 mm
Innendurchmesser:
19.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,9582*
€ 2,4682*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,9592*
€ 2,4692*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0382*
€ 2,5682*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2426*
€ 2,8126*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,857*
€ 2,8484*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,4682*
€ 2,93716
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,3382*
€ 2,78246
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9582*
€ 2,33026
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 123,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.