Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1664050 Herst.-Nr.: IWS19-PA6-BK(50) EAN/GTIN: 4031026192703 |
| |
|
| | |
| Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen. Außendurchmesser: 24,3 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 19,3 mm, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Nenndurchmesser: 19 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | IWS19-PA6-BK(50) | Ident Code: | 169-22190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr 50m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 1,9582* | € 2,4482* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,9592* | € 2,4492* | | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,0272* | € 2,5172* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,2426* | € 2,7726* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,847* | € 2,8484* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 122,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|