Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr 19 mm, PA6, 50m schw IWS19-PA6 (50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-85061774
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22190
EAN/GTIN:
     4031026192703
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Isolvin Wellrohr 19 mm, PA6, 50m schw IWS19-PA6 (50)

Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
24,3 mm
Innendurchmesser:
19,3 mm
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,9382*
€ 2,4582*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,9592*
€ 2,4892*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0172*
€ 2,5572*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2426*
€ 2,8326*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,857*
€ 2,8684*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,5572*
€ 3,04307
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,4272*
€ 2,88837
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,0172*
€ 2,40047
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 127,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.