Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

169-22190 IWS19-PA6-BK (50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø19 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01261831
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22190
EAN/GTIN:
     4031026192703
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,9582*
€ 2,4482*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,9592*
€ 2,4492*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0272*
€ 2,5172*
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2426*
€ 2,7726*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,847*
€ 2,8484*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,7726*
€ 3,29939
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,6226*
€ 3,12089
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,2426*
€ 2,66869
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 138,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.