Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2-teilig T50RSFT6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RSFT6,5 Schwarz 500 ST ME
Artikel-Nr.:
     6012B-72751725
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01697
EAN/GTIN:
     4031026576329
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 2-teilig T50RSFT6,5

2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16627*
€ 0,21627*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1731*
€ 0,2231*
8 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1746*
€ 0,2246*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22648*
€ 0,26951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21648*
€ 0,25761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17648*
€ 0,21001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 113,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.