Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich 162,6x4.6 mm PA66HS schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-133-01553
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     133-01553
EAN/GTIN:
     4031026501543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Für Toleranzausgleich der Bolzenposition von 5 - 6 mm
  • Sehr flache Geometrie, stapelbar
  • Für mehrere Bündel, die in verschiedene Richtungen geführt werden

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
162.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Befestigungs-Binder, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungs-Kabelbinder, Bolzen, Bolzenhalter, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Schweißbolzen, Schweissbolzen, Schweißbolzenbinder, Schweissbolzenbinder, Steckanker, Steckbinder, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,405*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,84306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 501,15*
€ 596,3685
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 500,87*
€ 596,0353
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 474,50*
€ 564,655
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 446,43*
€ 531,2517
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 420,405*
€ 500,28195
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.