Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40111495
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02358
EAN/GTIN:
     4031026231006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung
  • Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich
  • Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus Hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 (PA66HS) gefertigt. Sie können in Umgebungen mit kontinuiertlichen Temperaturen bis +105 °C eingesetzt werden. Das Festziehen per Hand ist möglich. Für eine gleichbleibende Abbindequalität werden jedoch Verarbeitungswerkzeuge empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
145.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18I
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0524*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0532*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0371*
€ 0,0555*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03707*
€ 0,05557*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03882*
€ 0,05752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.