Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0001567
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02160
EAN/GTIN:
     4031026104447
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
205.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, uv-stabil, witterungsstabil
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
37500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03804*
€ 0,05454*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0395*
€ 0,0565*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0583*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0584*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04116*
€ 0,05876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05454*
€ 0,0649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05064*
€ 0,06026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04984*
€ 0,05931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03804*
€ 0,04527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.