Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-02110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02110
EAN/GTIN:
     4031026104409
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
205.0 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18L
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09299*
€ 0,11066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0838*
€ 0,0997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,0822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.