Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     262-F104J65
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00698
EAN/GTIN:
     4944387127416
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Nicht hygroskopisch

Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen insbesondere, wenn eine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
36.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
133.3 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Bündelung, E/TFE, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbänder Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder Standard, Kabelhaltebänder, Sicherung, standard, T-Band, T-Bänder, T Binder, T-Binder, Tefzel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87981*
€ 1,13981*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9041*
€ 1,1641*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9124*
€ 1,1724*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,941*
€ 1,211*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9646*
€ 1,2446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13981*
€ 1,35637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06981*
€ 1,27307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87981*
€ 1,04697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,981* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.