Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A71 Schutzanzug 96800 mit Kapuze, gelb, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5764237
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96800
EAN/GTIN:
     5033848012916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Robuster Laminatfilm mit verklebten Nähten als optimale Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien und Sprühnebel, genähte und verklebte Nahtstellen aus reißfestem Material als absolut flüssigkeitsdichte Nässebarriere, hochgeschlossener Kragen und Spezialkapuze zum sicheren Gebrauch mit einer Atemschutzmaske (durch Verkleben), mehr Tragekomfort und Sicherheit durch speziellen, elastischen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich, leuchtende Farbe für hohe Arbeitssicherheit, silikonfrei und antistatisch nach EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22. Einsatzgebiete: Entsorgung virenbelasteter oder biogefährlicher Substanzen Umgang mit wasserlöslichen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in Industrie und Gewerbe sowie Wartungsarbeiten, Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung.
Weitere Informationen:
Material:
Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe:
3XL
Farbe:
gelb
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 15,19*
€ 18,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,57*
€ 22,70*
Lager 302
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 22,70*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,595*
€ 30,758*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.