Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX 9 Battery Rack-Mount XR frame, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX 9 Battery Rack-Mount XR frame, 230V Bild 1
APC Symmetra LX 9 Battery Rack-Mount XR frame, 230V Bild 1
APC Symmetra LX 9 Battery Rack-Mount XR frame, 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBFXR9RMI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBFXR9RMI
EAN/GTIN:
     0731304221746
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Symmetra LX 9 Battery Rack-Mount XR frame, 230V

Abmessungen

  • Nettogewicht: 50.91 KG
  • Maximale Höhe: 602.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 726.00 mm
  • Versandgewicht: 72.73 KG
  • Versandbreite: 599.00 mm
  • Versandhöhe: 914.00 mm
  • Versandtiefe: 997.00 mm
  • Rackhöhe: 13U
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter

Conformance

  • Begutachtung: BSMI,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 60950,IEC 60950,VCCI,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, USV-Rackmontagesatz, usv-rackmontagesatz apc, blei akku, Symmetra Battery Systems
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,92*
€ 1.907,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,02*
€ 1.896,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,50*
€ 1.859,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,30*
€ 1.836,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,49*
€ 1.829,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 591,22*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 817,36*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.545,44*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 633,42*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.744,74*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.322,40*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.347,38*
Ähnlich
APC
SYAFSU16
ab € 415,15*
Ähnlich
APC
SYCFXR48
ab € 4.890,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.