Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules Bild 1
APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYCFXR48
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCFXR48
EAN/GTIN:
     0731304269014
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules

Abmessungen

  • Nettogewicht: 345.00 KG
  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Versandgewicht: 379.00 KG
  • Versandbreite: 848.00 mm
  • Versandhöhe: 2150.00 mm
  • Versandtiefe: 1210.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra Battery Systems
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.890,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.041,64*
€ 5.999,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.002,15*
€ 5.952,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.923,16*
€ 5.858,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.896,83*
€ 5.827,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.890,01*
€ 5.819,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 591,22*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 817,36*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.537,49*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.545,44*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 633,42*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.744,74*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.322,40*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.347,38*
Ähnlich
APC
SYAFSU16
ab € 415,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.