Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX XR Communication Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX XR Communication Card Bild 1
APC Symmetra LX XR Communication Card Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYAFSU16
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra LX XR Communication Card

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.27 KG
  • Maximale Höhe: 43.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 178.00 mm
  • Versandgewicht: 3.18 KG
  • Versandhöhe: 95.00 mm
  • Versandbreite: 521.00 mm
  • Versandtiefe: 241.00 mm
  • Farbe: Schwarz,Silber

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups, ups, Symmetra Battery Systems
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 591,22*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 817,36*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.537,49*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.545,44*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 633,42*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.744,74*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.322,40*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.347,38*
Ähnlich
APC
SYCFXR48
ab € 4.890,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.