Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX Battery Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX Battery Module Bild 1
APC Symmetra LX Battery Module Bild 1
APC Symmetra LX Battery Module Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBT5
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBT5
EAN/GTIN:
     0731304218869
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Symmetra LX Battery Module

Ausgang

  • battoutvolt: 120

Abmessungen

  • Nettogewicht: 29.10 KG
  • Maximale Höhe: 140.00 mm
  • Maximale Breite: 210.00 mm
  • Maximale Tiefe: 546.00 mm
  • Versandgewicht: 32.28 KG
  • Versandbreite: 286.00 mm
  • Versandhöhe: 385.00 mm
  • Versandtiefe: 750.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-4500 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv, Symmetra Battery Systems
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,88*
€ 844,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,86*
€ 831,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,42*
€ 806,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,55*
€ 789,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 592,92*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 813,33*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.542,15*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.558,81*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.749,52*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.330,34*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.350,21*
Ähnlich
APC
SYAFSU16
ab € 416,41*
Ähnlich
APC
SYCFXR48
ab € 4.885,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.