Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra 4-16kVA Battery Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra 4-16kVA Battery Module Bild 1
APC Symmetra 4-16kVA Battery Module Bild 1
APC Symmetra 4-16kVA Battery Module Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYBATT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBATT
EAN/GTIN:
     0731304073642
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Symmetra 4-16kVA Battery Module

Abmessungen

  • Nettogewicht: 29.55 KG
  • Maximale Höhe: 150.00 mm
  • Maximale Breite: 229.00 mm
  • Maximale Tiefe: 508.00 mm
  • Versandgewicht: 31.36 KG
  • Versandbreite: 330.00 mm
  • Versandhöhe: 439.00 mm
  • Versandtiefe: 790.00 mm
  • Farbe: Beige

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, USV-Rackmontagesatz, usv-rackmontagesatz apc, akku usv, Symmetra Battery Systems
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,81*
€ 779,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,73*
€ 752,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,04*
€ 704,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 814,16*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.540,12*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.547,63*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 637,77*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.753,30*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.325,64*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.341,91*
Ähnlich
APC
SYAFSU16
ab € 415,32*
Ähnlich
APC
SYCFXR48
ab € 4.884,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.