Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 1U 19" Black Modular Toolless Blanking Panel - Qty 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 1U 19" Black Modular Toolless Blanking Panel - Qty 200 Bild 1
APC 1U 19" Black Modular Toolless Blanking Panel - Qty 200 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8136BLK200
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8136BLK200
EAN/GTIN:
     0731304231301
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Modularblenden

APC 1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel - Qty 200

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.09 KG
  • Maximale Höhe: 45.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 28.00 mm
  • Versandgewicht: 19.55 KG
  • Versandhöhe: 508.00 mm
  • Versandbreite: 521.00 mm
  • Versandtiefe: 445.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Standards: EIA-310-D
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll blindplatte 1he, rack zubehör, 19 zoll blindplatte apc, Airflow Management
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,62*
€ 749,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,58*
€ 708,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,41*
€ 684,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,77*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,31*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,91*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,04*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,07*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,39*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,65*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.255,31*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,78*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,29*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.