Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equipment Support Rails for 600mm Wide Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equipment Support Rails for 600mm Wide Enclosure Bild 1
Equipment Support Rails for 600mm Wide Enclosure Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8006A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8006A
EAN/GTIN:
     0731304234685
Suchbegriffe:
Geräteträger
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz

Equipment Support Rails for 600mm Wide Enclosure

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.28 KG
  • Maximale Höhe: 620.00 mm
  • Maximale Breite: 51.00 mm
  • Maximale Tiefe: 51.00 mm
  • Versandgewicht: 2.96 KG
  • Versandhöhe: 660.00 mm
  • Versandbreite: 83.00 mm
  • Versandtiefe: 86.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 90.91 KG
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,27*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,98*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,01*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,34*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 71,96*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.164,03*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,65*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 315,51*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.374,58*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 315,07*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.634,51*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 324,17*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 84,41*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,34*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 55,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.