Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetShelter SX Bolt-Down Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetShelter SX Bolt-Down Kit Bild 1
NetShelter SX Bolt-Down Kit Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7701
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7701
EAN/GTIN:
     0731304234555
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
USV Montage Kit

NetShelter SX Bolt-Down Kit

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.68 KG
  • Maximale Höhe: 73.00 mm
  • Maximale Breite: 70.00 mm
  • Maximale Tiefe: 49.00 mm
  • Versandgewicht: 0.92 KG
  • Versandhöhe: 51.00 mm
  • Versandbreite: 229.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Begutachtung: UBC 1997 (Seismische Zone 4)
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: usv montage kit apc, usv montage kit, Mounting Hardware
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,77*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 322,31*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 489,91*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 133,27*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,04*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,07*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,39*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,65*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.255,31*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,78*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,29*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.