Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 Bild 1
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7553
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7553
EAN/GTIN:
     0731304225515
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 200V,208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 3.05 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 32A
  • Load Capacity: 7360 VA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 5.57 KG
  • Maximale Höhe: 1619.00 mm
  • Maximale Breite: 56.00 mm
  • Maximale Tiefe: 44.00 mm
  • Versandgewicht: 6.48 KG
  • Versandhöhe: 2134.00 mm
  • Versandbreite: 152.00 mm
  • Versandtiefe: 127.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
200, 208, 230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.255,31*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,29*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.