Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Bild 2
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP6038A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6038A
EAN/GTIN:
     731304321972
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19

Vorteile für Ihr Business

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Gesamtbetriebskosten

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Schutz vor Überlastung: Ja
    • Maximum Total Current Draw: 48
    • Ausgangsanschlüsse: (3) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC 309
    • Kabellänge: 3.66Meter
    • Acceptable Input Voltage: 200-240VAC
    • Maximum Input Current: 48A
    • Maximum Line Current: 48A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 388mm , 38.8cm
    • Maximale Tiefe: 126mm , 12.6cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 5.4kg
    • Versandgewicht: 8.3kg
    • Höhe für Versand: 395mm , 39.5cm
    • Breite für Versand: 500mm , 50.0cm
    • Tiefe für Versand: 195mm , 19.5cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 30.0
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, EAC, IRAM, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, Basic Rack PDU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,46*
€ 710,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,35*
€ 670,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,66*
€ 652,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,69*
€ 613,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP6020A
ab € 75,63*
Ähnlich
APC
AP6120A
ab € 91,88*
Ähnlich
APC
AP6015A
ab € 60,21*
Ähnlich
APC
AP6032A
ab € 166,63*
Ähnlich
APC
AP6003A
ab € 167,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.