Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Bild 1
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Bild 2
APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP6015A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP6015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack Pdu, Basic, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13

Vorteile für Ihr Business

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge:
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Stromversorgung mit Einfacheingang:
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Für die Rackmontage:
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Gesamtbetriebskosten

Kostengünstige Stromverteilung:
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    • Maximum Total Current Draw: 15
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Acceptable Input Voltage: 100-240VAC
    • Maximum Input Current: 15A
    • Maximum Line Current: 15A
    • Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika): 12A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 240mm , 24.0cm
    • Maximale Breite: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Tiefe: 93mm , 9.3cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 0.91kg
    • Versandgewicht: 1.37kg
    • Höhe für Versand: 286mm , 28.6cm
    • Breite für Versand: 210mm , 21.0cm
    • Tiefe für Versand: 130mm , 13.0cm
    • Farbe: Black
    • Anzahl Palletten: 192.0
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, CE, EAC, IRAM, UL-gelistet, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP6020A
ab € 75,83*
Ähnlich
APC
AP6120A
ab € 91,59*
Ähnlich
APC
AP6032A
ab € 166,59*
Ähnlich
APC
AP6038A
ab € 515,38*
Ähnlich
APC
AP6003A
ab € 166,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.